南電機
T型分岐
KRT-400-Zn
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ラック幅・材質・内容量
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ラック幅(mm)
400
注文コード
02630149
品番
KRT-400-Zn
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
表面処理
ドブめっき(溶融亜鉛めっき)仕上げ
長さL2(mm)
標準850
長さL1(mm)
標準1300
幅W1(mm)
400
幅W2(mm)
有効370
ラック幅(mm)
400