RCT-700-5Y7/1 ケーブルラックカバーT型分岐 南電機 02630246

ケーブルラックカバーT型分岐

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品は材質・寸法・表面処理など47種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
材質
めっき鋼板
寸法(幅)
710
注文コード
02630246
品番
RCT-700-5Y7/1
参考基準価格(税別)¥32,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
材質
めっき鋼板
L1
1600
L2
1155
寸法(幅)
710
コーティング
メラミン焼付塗装
板厚t(mm)
1.6
適合ラック
SR型・KR型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする