曜日別特売
- サーマックス 表面温度感熱示温ラベル 液晶サーモメーター・7レベル/ Thermographic Measurements 02630340

サーマックス 表面温度感熱示温ラベル 液晶サーモメーター・7レベル/

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
アズワン品番67-7119-31
内容量1袋(10枚)注文コード02630340品番-
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

精度/±1℃以内、応答速度1秒以内、可逆性の測温ラベルで繰り返し温度を表示します、液晶の変色は、茶→緑→紺と変わります。温度表示部が茶色の時は表示温度よりやや低く、緑が表示温度で、紺色になるとわずかに高い状態を示しています

仕様●寸法:12.5×45mm●温度範囲60,65,70,75,80,85,90℃●コード:14-3442-63アズワン品番67-7119-31

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする