南電機
X型分岐
KRX-200-5Y7/1
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ラック幅・材質・内容量
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ラック幅(mm)
200
材質
めっき鋼板
注文コード
02630472
品番
KRX-200-5Y7/1
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
めっき鋼板
長さL(mm)
標準1100
コーティング
メラミン焼付塗装
幅W1(mm)
200
幅W2(mm)
有効170
ラック幅(mm)
200