南電機
LL型分岐
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ラック幅・材質・内容量
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ラック幅(mm)
200
材質
ステンレス製(SUS304)
注文コード
02630569
品番
KRLL-200-SUS
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス製(SUS304)
長さL(mm)
標準650
幅W1(mm)
200
幅W2(mm)
有効170
ラック幅(mm)
200