南電機
X型分岐
SRX-400-SUS
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ラック幅・材質・内容量
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ラック幅(mm)
400
材質
ステンレス製(SUS304)
注文コード
02630612
品番
SRX-400-SUS
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス製(SUS304)
長さL(mm)
標準1300
幅W1(mm)
400
幅W2(mm)
有効370
ラック幅(mm)
400