南電機
X型分岐
SRX-600-SUS
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ラック幅・材質・内容量
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ラック幅(mm)
600
材質
ステンレス製(SUS304)
注文コード
02630998
品番
SRX-600-SUS
参考基準価格(税別)
¥74,200
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス製(SUS304)
長さL(mm)
標準1500
幅W1(mm)
600
幅W2(mm)
有効570
ラック幅(mm)
600