曜日別特売
KRX-900-ZX X型分岐 南電機 02631068

X型分岐KRX-900-ZX

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品はラック幅・材質・内容量など93種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ラック幅(mm)
900
材質
高Mg系耐候性めっき鋼板(ゼクシード) ZX・ラック(TM)(ZEXEED(R)製)
注文コード
02631068
品番
KRX-900-ZX
参考基準価格(税別)¥37,700販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
材質
高Mg系耐候性めっき鋼板(ゼクシード) ZX・ラック(TM)(ZEXEED(R)製)
長さL(mm)
標準1800
幅W1(mm)
900
幅W2(mm)
有効870
ラック幅(mm)
900

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする