SRL-200-SUS L型分岐 南電機 02631540

L型分岐SRL-200-SUS

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品はラック幅・材質・内容量など93種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ラック幅(mm)
200
材質
ステンレス製(SUS304)
注文コード
02631540
品番
SRL-200-SUS
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
材質
ステンレス製(SUS304)
長さL(mm)
標準650
幅W1(mm)
200
幅W2(mm)
有効170
ラック幅(mm)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする