南電機
直線ラック
SR-300-ZX
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ラック幅・材質・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ラック幅(mm)
300
材質
高Mg系耐候性めっき鋼板(ゼクシード) ZX・ラック(TM)(ZEXEED(R)製)
注文コード
02631567
品番
SR-300-ZX
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
高Mg系耐候性めっき鋼板(ゼクシード) ZX・ラック(TM)(ZEXEED(R)製)
ピッチ(mm)
標準ゲタ:300(L)(m/m)
有効高さ(mm)
45
幅W1(mm)
300
幅W2(mm)
有効270
間隔(mm)
標準吊1500
ラック幅(mm)
300