南電機
T型分岐
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ラック幅・材質・内容量
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ラック幅(mm)
600
注文コード
02631811
品番
KRT-600-Zn
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
表面処理
ドブめっき(溶融亜鉛めっき)仕上げ
長さL2(mm)
標準1050
長さL1(mm)
標準1500
幅W1(mm)
600
幅W2(mm)
有効570
ラック幅(mm)
600