RCV-400-BZAM 黒ZAM製直線カバー1.5m 南電機 02631942

黒ZAM製直線カバー1.5m

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品は7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
02631942
品番
RCV-400-BZAM
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
寸法(幅)
410
材質
高耐食性めっき鋼板 ブラック・ラック(TM)(黒ZAM(R)製)
板厚t(mm)
1.6
適合ラック
SR型・KR型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする