南電機
直線ラック
SR-200-KT
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ラック幅・材質・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ラック幅(mm)
200
材質
高耐食性めっき鋼板
注文コード
02632556
品番
SR-200-KT
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
材質
高耐食性めっき鋼板
ピッチ(mm)
標準ゲタ:300(L)(m/m)
有効高さ(mm)
45
幅W1(mm)
200
幅W2(mm)
有効170
間隔(mm)
標準吊1500
ラック幅(mm)
200