南電機
アーバンラック 直線ラック
SR-400-BZAM-P
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
ラック幅(mm)
400
200
¥22,980
300
¥26,980
400
¥29,980
500
¥34,980
600
¥36,980
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02633132
品番
SR-400-BZAM-P
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
幅W1(mm)
400
幅W2(mm)
有効370
ラック幅(mm)
400
材質
高耐食性めっき鋼板 アーバンラック(TM)(黒ZAM(R)製・ケーブルラック+パンチングラックメタル)
ピッチ(mm)
標準ゲタ:300(L)(m/m)
有効高さ(mm)
45
間隔(mm)
標準吊1500