KRL-500-BZAM L型分岐 南電機 02633281

L型分岐

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品はラック幅・材質・内容量など93種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ラック幅(mm)
500
材質
高耐食性めっき鋼板 ブラック・ラック(TM)(黒ZAM(R)製)
注文コード
02633281
品番
KRL-500-BZAM
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
材質
高耐食性めっき鋼板 ブラック・ラック(TM)(黒ZAM(R)製)
長さL(mm)
標準950
幅W1(mm)
500
幅W2(mm)
有効470
ラック幅(mm)
500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする