曜日別特売
KR-800-Zn 直線ラック 南電機 02633378

直線ラックKR-800-Zn

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品はラック幅・材質・内容量など90種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ラック幅(mm)
800
注文コード
02633378
品番
KR-800-Zn
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
ピッチ(mm)
標準ゲタ:300(L)(m/m)
表面処理
ドブめっき(溶融亜鉛めっき)仕上げ
有効高さ(mm)
75
幅W1(mm)
800
幅W2(mm)
有効770
間隔(mm)
標準吊1200
ラック幅(mm)
800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする