曜日別特売
TP70 たがやすパワー 向井工業 02633697

 

TP70 たがやすパワー 向井工業 02633697
TP70 たがやすパワー 向井工業 02633697
TP70 たがやすパワー 向井工業 02633697

たがやすパワー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
耕うん幅(mm)70
内容量1台注文コード02633697品番TP70
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。
人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。
培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。

耕うん幅(mm)70質量(kg)2.3機長(mm)360機幅(mm)102

商品説明動画

たがやすパワー
この動画は、15が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02633697
2021-06-20
用途: 人参の除草
農・林・水産業

人参の除草、追肥後の混和に使います。三角ホーより早くて楽。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする