南電機
ケーブルラックカバーT型分岐
RCT-400-5Y7/1
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・寸法・表面処理
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
材質
めっき鋼板
寸法(幅)
410
注文コード
02634252
品番
RCT-400-5Y7/1
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
めっき鋼板
L1
1300
L2
855
寸法(幅)
410
コーティング
メラミン焼付塗装
板厚t(mm)
1.6
適合ラック
SR型・KR型