南電機
ケーブルラックカバーT型分岐
RCT-200-BZAM
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・寸法・表面処理
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
材質
高耐食性めっき鋼板 ブラック・ラック(TM)(黒ZAM(R)製)
寸法(幅)
210
注文コード
02634297
品番
RCT-200-BZAM
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
高耐食性めっき鋼板 ブラック・ラック(TM)(黒ZAM(R)製)
L1
1100
L2
655
寸法(幅)
210
板厚t(mm)
1.6
適合ラック
SR型・KR型