曜日別特売
3-030-300(=103) エンドレスベルト 多条播種機 HS-2RA・4RAタイプ 向井工業 02634467

エンドレスベルト 多条播種機 HS-2RA・4RAタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
適合作物カブ
使用の目安1穴2~3粒
内容量1個注文コード02634467品番3-030-300(=103)
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
適合作物カブ穴径(Φmm)3使用の目安1穴2~3粒播種間隔(cm)約12(点播)適合機種HS-2RA・4RAタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする