南電機
直線ラック
KR-300-5Y7/1
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ラック幅・材質・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ラック幅(mm)
300
材質
めっき鋼板
注文コード
02634927
品番
KR-300-5Y7/1
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
めっき鋼板
ピッチ(mm)
標準ゲタ:300(L)(m/m)
有効高さ(mm)
75
コーティング
メラミン焼付塗装
幅W1(mm)
300
幅W2(mm)
有効270
間隔(mm)
標準吊1500
ラック幅(mm)
300