南電機
X型分岐
KRX-700-5Y7/1
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ラック幅・材質・内容量
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ラック幅(mm)
700
材質
めっき鋼板
注文コード
02634997
品番
KRX-700-5Y7/1
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
めっき鋼板
長さL(mm)
標準1600
コーティング
メラミン焼付塗装
幅W1(mm)
700
幅W2(mm)
有効670
ラック幅(mm)
700