南電機
L型分岐
SRL-600-5Y7/1
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ラック幅・材質・内容量
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ラック幅(mm)
600
材質
めっき鋼板
注文コード
02635110
品番
SRL-600-5Y7/1
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
めっき鋼板
長さL(mm)
標準1050
コーティング
メラミン焼付塗装
幅W1(mm)
600
幅W2(mm)
有効570
ラック幅(mm)
600