曜日別特売
KRX-900-SUS X型分岐 南電機 02635189

X型分岐KRX-900-SUS

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品はラック幅・材質・内容量など93種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ラック幅(mm)
900
材質
ステンレス製(SUS304)
注文コード
02635189
品番
KRX-900-SUS
参考基準価格(税別)¥111,300販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980
材質
ステンレス製(SUS304)
長さL(mm)
標準1800
幅W1(mm)
900
幅W2(mm)
有効870
ラック幅(mm)
900

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする