南電機
直線ラック
KR-200-Zn
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ラック幅・材質・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ラック幅(mm)
200
注文コード
02635566
品番
KR-200-Zn
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
標準ゲタ:300(L)(m/m)
表面処理
ドブめっき(溶融亜鉛めっき)仕上げ
有効高さ(mm)
75
幅W1(mm)
200
幅W2(mm)
有効170
間隔(mm)
標準吊1500
ラック幅(mm)
200