D30H-250 ダクトショートハンガー 南電機 02635862

ダクトショートハンガーD30H-250

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(10本)
規格40×30×250
内容量1袋(10本)注文コード02635862品番D30H-250
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

ハンガー切断面は、プレスカット切断により、ジンクメッキ被膜のイオン効果で防錆力を保ちます。
ケース梱包で在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。
切断ロスを解消。

寸法(mm)
穴位置(両端から):50
規格
40×30×250
材質
溶融亜鉛メッキ処理鋼板
サイズ
その他各種穴:Φ8.2×16・Φ10.2×16・Φ10×30
穴あけサイズ(Φmm)
10.5×20
板厚t(mm)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする