ダクトショートハンガー

ダクトショートハンガー - 南電機ダクトショートハンガー - 南電機ダクトショートハンガー - 南電機ダクトショートハンガー - 南電機ダクトショートハンガー - 南電機ダクトショートハンガー - 南電機ダクトショートハンガー - 南電機

ハンガー切断面は、プレスカット切断により、ジンクメッキ被膜のイオン効果で防錆力を保ちます。
ケース梱包で在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。
切断ロスを解消。

材質
溶融亜鉛メッキ処理鋼板
サイズ
その他各種穴:Φ8.2×16・Φ10.2×16・Φ10×30
穴あけサイズ(Φmm)
10.5×20
板厚t(mm)
2
全7種類を絞り込む
規格
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02634979D30H-1501袋(10本)穴位置(両端から):2040×30×150
¥5,600
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
02635862D30H-2501袋(10本)穴位置(両端から):5040×30×250
¥6,600
¥5,698
¥6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
02636571D30H-4001袋(10本)穴位置(両端から):5040×30×400
¥7,600
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
02637578D30H-1001袋(10本)穴位置(両端から):2040×30×100
¥4,600
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
02645777D30H-5001本穴位置(両端から):5040×30×500
¥840
¥729
¥802(税込)
6日以内出荷
返品不可
02647920D30H-2001袋(10本)穴位置(両端から):2040×30×200
¥6,200
¥5,398
¥5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
02648882D30H-3001袋(10本)穴位置(両端から):5040×30×300
¥6,800
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする