南電機
T型分岐
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ラック幅・材質・内容量
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ラック幅(mm)
300
材質
ステンレス製(SUS304)
注文コード
02636117
品番
SRT-300-SUS
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス製(SUS304)
長さL2(mm)
標準750
長さL1(mm)
標準1200
幅W1(mm)
300
幅W2(mm)
有効270
ラック幅(mm)
300