曜日別特売
KRT-900-KT T型分岐 南電機 02636352

T型分岐

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品はラック幅・材質・内容量など87種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ラック幅(mm)
900
材質
高耐食性めっき鋼板
注文コード
02636352
品番
KRT-900-KT
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
材質
高耐食性めっき鋼板
長さL2(mm)
標準1350
長さL1(mm)
標準1800
幅W1(mm)
900
幅W2(mm)
有効870
ラック幅(mm)
900

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする