南電機
直線ラック
SR-800-Zn
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ラック幅・材質・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ラック幅(mm)
800
注文コード
02636650
品番
SR-800-Zn
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
標準ゲタ:300(L)(m/m)
表面処理
ドブめっき(溶融亜鉛めっき)仕上げ
有効高さ(mm)
45
幅W1(mm)
800
幅W2(mm)
有効770
間隔(mm)
標準吊1200
ラック幅(mm)
800