南電機
LL型分岐
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ラック幅・材質・内容量
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ラック幅(mm)
400
材質
めっき鋼板
注文コード
02636668
品番
KRLL-400-5Y7/1
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
めっき鋼板
長さL(mm)
標準850
コーティング
メラミン焼付塗装
幅W1(mm)
400
幅W2(mm)
有効370
ラック幅(mm)
400