KRLL-200-KT LL型分岐 南電機 02636747

LL型分岐

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品はラック幅・材質・内容量など87種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ラック幅(mm)
200
材質
高耐食性めっき鋼板
注文コード
02636747
品番
KRLL-200-KT
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
材質
高耐食性めっき鋼板
長さL(mm)
標準650
幅W1(mm)
200
幅W2(mm)
有効170
ラック幅(mm)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする