20410500BL503BL511 SNコンテナー B アズワン 02636789

20410500BL503BL511 SNコンテナー B アズワン 02636789
20410500BL503BL511 SNコンテナー B アズワン 02636789

SNコンテナー B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-7136-35
内容量1個注文コード02636789品番20410500BL503BL511
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥8,505
販売価格(税別)
7,732

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。

仕様●材質:PP●外寸(mm):646×452×205●有効内寸(mm):560×360×183●内容量(L):41.7●圧縮荷重:14.70kN(1500kgf)アズワン品番67-7136-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする