20940000GL804RESHO SNコンテナー B アズワン 02636816

20940000GL804RESHO SNコンテナー B アズワン 02636816
20940000GL804RESHO SNコンテナー B アズワン 02636816

SNコンテナー B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-7136-47
内容量1個注文コード02636816品番20940000GL804RESHO
参考基準価格(税別)¥16,120販売価格(税込)¥17,555
販売価格(税別)
15,959

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。1111サイズパレット平面2等分サイズ。カード差しめくれ上がり防止機構付き。

仕様●材質:PP●外寸(mm):1095×540×201●有効内寸(mm):1019×458×184●内容量(L):94.1●圧縮荷重:21.6kN(2,200kgf)アズワン品番67-7136-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする