20410800GL803GL802 SNコンテナー B アズワン 02636825

SNコンテナー B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-7136-32
内容量1個注文コード02636825品番20410800GL803GL802
参考基準価格(税別)¥8,370販売価格(税込)¥9,115
販売価格(税別)
8,286

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。重量物搬送にも安心な底面強度抜群タイプ。

仕様●材質:PP●外寸(mm):502×368×308●有効内寸(mm):423×304×276●内容量(L):40.6●圧縮荷重:11.38kN(1160kgf)アズワン品番67-7136-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする