20530200GL802GL803 SNコンテナー B アズワン 02636850

20530200GL802GL803 SNコンテナー B アズワン 02636850
20530200GL802GL803 SNコンテナー B アズワン 02636850

SNコンテナー B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-7136-39
内容量1個注文コード02636850品番20530200GL802GL803
参考基準価格(税別)¥8,720販売価格(税込)¥9,496
販売価格(税別)
8,633

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。

仕様●材質:PP●外寸(mm):658×448×225●有効内寸(mm):600×390×208●内容量(L):52.7●圧縮荷重:9.31kN(950kgf)アズワン品番67-7136-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする