20078000BL503BL511 SNコンテナー B アズワン 02636859

20078000BL503BL511 SNコンテナー B アズワン 02636859
20078000BL503BL511 SNコンテナー B アズワン 02636859

SNコンテナー B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-7136-42
内容量1個注文コード02636859品番20078000BL503BL511
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥2,690
販売価格(税別)
2,445

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。SNコンテナーB#7同サイズの強度アップ品。

仕様●材質:PP●外寸(mm):355×275×90●有効内寸(mm):295×212×73●内容量(L):5.6●圧縮荷重:10.92kN(1114kgf)アズワン品番67-7136-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする