RCT-900-SUS ケーブルラックカバーT型分岐 南電機 02637070

ケーブルラックカバーT型分岐

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品は材質・寸法・表面処理など47種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
材質
ステンレス製(SUS304)
寸法(幅)
910
注文コード
02637070
品番
RCT-900-SUS
参考基準価格(税別)¥142,200販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
材質
ステンレス製(SUS304)
L1
1800
L2
1355
寸法(幅)
910
板厚t(mm)
1.6
適合ラック
SR型・KR型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする