曜日別特売
10225600GL804BL510 SNコンテナー C アズワン 02637087

10225600GL804BL510 SNコンテナー C アズワン 02637087
10225600GL804BL510 SNコンテナー C アズワン 02637087

SNコンテナー C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-7136-79
67-7136-79
67-7136-88
67-7136-91
67-7136-58
67-7136-75
67-7136-94
67-7136-54
67-7136-86
67-7136-73
67-7136-64
67-7136-77
67-7136-49
67-7136-70
67-7136-74
67-7136-92
67-7136-83
67-7136-72
67-7136-80
67-7136-78
67-7136-97
67-7136-84
67-7136-87
67-7136-76
67-7136-68
67-7136-66
67-7136-59
67-7136-95
67-7136-65
67-7136-48
67-7136-71
67-7136-90
67-7136-63
67-7136-62
67-7136-56
67-7136-98
67-7136-60
67-7136-82
67-7136-55
67-7136-85
67-7136-50
67-7136-81
67-7136-67
67-7136-53
67-7136-57
内容量1個注文コード02637087品番10225600GL804BL510
参考基準価格(税別)¥5,090販売価格(税込)¥5,543
販売価格(税別)
5,039

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
専用保冷ボックス(内寸710×480×1400mm)にピッタリ16段収納可能。両短辺にラベル剥離用リブ、ラベル剥離用線シボ面及びフランジ上面と内側面上部にシボ面あり。

仕様●材質:PP●外寸(mm):705×460×96●有効内寸(mm):633×404×72●内容量(L):22.4●圧縮荷重:22.4kN(2,280kgf)アズワン品番67-7136-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする