MHL-40W Un 2.4m L型マルチハンガー 南電機 02637158

L型マルチハンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は幅Wなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
幅W(mm)
40
注文コード
02637158
品番
MHL-40W Un 2.4m
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

各種パーツの組み合わせにより、設置工事の多用途に使用できます。

幅W(mm)
40
適応ボルトサイズ
M10・W3/8
表面処理
電気亜鉛めっきユニクロ仕上げ(Un)
定尺(m)
2.4
板厚t(mm)
3.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする