南電機
L型マルチハンガー
各種パーツの組み合わせにより、設置工事の多用途に使用できます。
表面処理
電気亜鉛めっきユニクロ仕上げ(Un)
定尺(m)
2.4
板厚t(mm)
3.2
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
適応ボルトサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02637158
MHL-40W Un 2.4m
40
M10・W3/8
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02639696
MHL-30W Un 2.4m
30
M8
¥
3,460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02640132
MHL-40S Un 2.4m
40
M10・W3/8
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください