アズワン
SNコンテナー C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
67-7136-53
67-7136-53
67-7136-53
67-7136-88
67-7136-91
67-7136-58
67-7136-75
67-7136-94
67-7136-54
67-7136-86
67-7136-73
67-7136-64
67-7136-77
67-7136-49
67-7136-70
67-7136-74
67-7136-92
67-7136-83
67-7136-72
67-7136-80
67-7136-78
67-7136-97
67-7136-84
67-7136-87
67-7136-76
67-7136-79
67-7136-68
67-7136-66
67-7136-59
67-7136-95
67-7136-65
67-7136-48
67-7136-71
67-7136-90
67-7136-63
67-7136-62
67-7136-56
67-7136-98
67-7136-60
67-7136-82
67-7136-55
67-7136-85
67-7136-50
67-7136-81
67-7136-67
67-7136-57
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02637288
品番
10135200RE403OR309
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,964
販売価格(税別)
¥
3,604
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
両短辺ラベル剥離用リブあり。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):587×368×91●有効内寸(mm):526×315×70●内容量(L):13.5●圧縮荷重:9.31kN(950kgf)
アズワン品番
67-7136-53