南電機
ダクトショートハンガー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
1本
1袋(10本)
¥3,998
規格
40×30×100
40×30×100
40×30×150
40×30×200
40×30×250
40×30×300
40×30×400
40×30×500
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
02637578
品番
D30H-100
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ハンガー切断面は、プレスカット切断により、ジンクメッキ被膜のイオン効果で防錆力を保ちます。
ケース梱包で在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。
切断ロスを解消。
寸法(mm)
穴位置(両端から):20
規格
40×30×100
材質
溶融亜鉛メッキ処理鋼板
サイズ
その他各種穴:Φ8.2×16・Φ10.2×16・Φ10×30
穴あけサイズ(Φmm)
10.5×20
板厚t(mm)
2