NK-58 贈答箱 肉の宅配箱 100枚 NKシリーズ ヤマニパッケージ 02637848

贈答箱 肉の宅配箱 100枚 NKシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-7138-41
内容量1ケース(100枚)注文コード02637848品番NK-58
参考基準価格(税別)¥45,100販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

両面撥水加工で、内面のドリップや結露にも強く、食品の発送に適しています。、PSPトレーサイズが入るサイズもあります。、※トレーは別売りです。

仕様●サイズ:335×280×45mm●材質:E段(両面はっ水加工)●重量:188gアズワン品番67-7138-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする