ヤマニパッケージ
宅配用 黒木目宅配箱 大 NKシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
1ケース(50枚)
1ケース(100枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
02638207
品番
NK-441
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
大きなトレー(約240×340mm)も楽に入るギフト箱です。、フタはワンタッチ式で作業効率が抜群!※トレーは別売りです。
浅口1段用:お肉約1kg、深口2段用:お肉約1kg。
仕様
●サイズ:340×242×43mm●材質:E段●重量:142g
アズワン品番
67-7139-18