SK-172 宅配用 切り身箱 SKシリーズ ヤマニパッケージ 02638329

SK-172 宅配用 切り身箱 SKシリーズ ヤマニパッケージ 02638329
SK-172 宅配用 切り身箱 SKシリーズ ヤマニパッケージ 02638329

宅配用 切り身箱 SKシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)
内容量1ケース(100枚)注文コード02638329品番SK-172
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

表面は、きらび柄エンボス加工で豪華高級感UP!フタの両サイドが折返しで強化してありフタ折れしません。
本体は、ワンタッチ式で組立簡単!SK-172の仕切は、5切用・6切用が兼用です。在庫もこれひとつでOK!。

仕様●サイズ:282×200×40mm●材質:G段●重量:136gアズワン品番67-7139-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする