曜日別特売
KRT-700-5Y7/1 T型分岐 南電機 02638339

T型分岐

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品はラック幅・材質・内容量など87種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ラック幅(mm)
700
材質
めっき鋼板
注文コード
02638339
品番
KRT-700-5Y7/1
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
材質
めっき鋼板
コーティング
メラミン焼付塗装
長さL2(mm)
標準1150
長さL1(mm)
標準1600
幅W1(mm)
700
幅W2(mm)
有効670
ラック幅(mm)
700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする