DAIKEN(旧:大建工業)
システリアパネルリブワイド型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
色
クリアハニー
ネオホワイト
ダブルブラウン
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(6枚)
注文コード
02638353
品番
WL61-CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,800
広々としたリビングにもコーディネートしやすいリブ調腰壁です。
美しい木目とリブ調デザインが上質なお部屋を演出します。
色
クリアハニー
長さ(mm)
845
幅(mm)
151.5
厚さ(mm)
12.5
基材
MDF
加工
長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し
表面
天然木単張り、塗装仕上げ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆