曜日別特売
WL61-MW システリアパネルリブワイド型 DAIKEN(旧:大建工業) 02638378

 

WL61-MW システリアパネルリブワイド型 DAIKEN(旧:大建工業) 02638378
WL61-MW システリアパネルリブワイド型 DAIKEN(旧:大建工業) 02638378

システリアパネルリブワイド型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可車上渡し14日以内出荷とは
ダブルブラウン
内容量1箱(6枚)注文コード02638378品番WL61-MW
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

広々としたリビングにもコーディネートしやすいリブ調腰壁です。
美しい木目とリブ調デザインが上質なお部屋を演出します。

ダブルブラウン長さ(mm)845幅(mm)151.5厚さ(mm)12.5基材MDF加工長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し表面天然木単張り、塗装仕上げホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする