16-6 贈答箱 ヒモ付 16シリーズ ヤマニパッケージ 02638390

16-6 贈答箱 ヒモ付 16シリーズ ヤマニパッケージ 02638390
16-6 贈答箱 ヒモ付 16シリーズ ヤマニパッケージ 02638390

贈答箱 ヒモ付 16シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)
アズワン品番67-7139-55
67-7139-55
67-7141-67
67-7141-66
67-7139-98
67-7139-78
67-7139-63
67-7139-81
67-7139-76
67-7139-83
67-7139-75
67-7139-96
67-7139-57
67-7139-80
67-7139-87
67-7139-70
67-7139-68
67-7139-66
67-7139-99
67-7139-85
67-7139-58
67-7139-60
67-7139-73
67-7139-61
内容量1ケース(100枚)注文コード02638390品番16-6
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

フタは片段。
身箱に茶色のヒモを通して簡単ラッピング。ナチュラルテイストのギフト箱です。

仕様●サイズ:185×135×100mm●材質:蓋/片段、身/E段●重量:142gアズワン品番67-7139-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする